€ 3,01/ stukexcl. btw
€ 3,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 10 |
Hoogte | 100 mm |
Nom. pijpmaat | DN40 in |
Schroefdraadlengte | 55 mm |
Hartafstand schroefdraden | 62 mm |
Met moeren | Nee |
Met zadelstuk | Nee |