€ 13,27/ stukexcl. btw
€ 16,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Draadmaat (M..) | 10 |
Hoogte | 89 mm |
Nom. pijpmaat | DN32 in |
Schroefdraadlengte | 48 mm |
Hartafstand schroefdraden | 56 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Nee |