€ 55,49/ stukexcl. btw
€ 67,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Draadmaat (M..) | 24 |
Hoogte | 526 mm |
Nom. pijpmaat | DN400 in |
Schroefdraadlengte | 145 mm |
Hartafstand schroefdraden | 452 mm |
Met moeren | Nee |
Met zadelstuk | Nee |