€ 43,56/ stukexcl. btw
€ 52,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 24 |
Hoogte | 526 mm |
Nom. pijpmaat | DN400 in |
Schroefdraadlengte | 145 mm |
Hartafstand schroefdraden | 452 mm |
Met moeren | Nee |
Met zadelstuk | Nee |