Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-38-W5

  • ERIKS:11357097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,13/ stukexcl. btw

€ 12,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
81 mm
Schroefdraadlengte
48 mm
Nom. pijpmaat
DN25 in
Hartafstand schroefdraden
48 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee