Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-38-W32-COMPL-A

  • ERIKS:11356530
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,65/ stukexcl. btw

€ 4,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
81 mm
Nom. pijpmaat
DN25 in
Schroefdraadlengte
48 mm
Hartafstand schroefdraden
48 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Nee