€ 3,15/ stukexcl. btw
€ 3,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 10 |
Hoogte | 81 mm |
Nom. pijpmaat | DN25 in |
Schroefdraadlengte | 48 mm |
Hartafstand schroefdraden | 48 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Nee |