€ 321,73/ stukexcl. btw
€ 389,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Draadmaat (M..) | 24 |
Hoogte | 475 mm |
Schroefdraadlengte | 145 mm |
Nom. pijpmaat | DN350 in |
Hartafstand schroefdraden | 402 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Nee |