Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-378-W32

  • ERIKS:11357093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,11/ stukexcl. btw

€ 59,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
24
Hoogte
475 mm
Nom. pijpmaat
DN350 in
Schroefdraadlengte
145 mm
Hartafstand schroefdraden
402 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee