Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-332-W32-COMPL

  • ERIKS:11356540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,66/ stukexcl. btw

€ 46,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
20
Hoogte
418 mm
Nom. pijpmaat
DN300 in
Schroefdraadlengte
125 mm
Hartafstand schroefdraden
352 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Nee