€ 36,07/ stukexcl. btw
€ 43,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Draadmaat (M..) | 20 |
Hoogte | 418 mm |
Schroefdraadlengte | 125 mm |
Nom. pijpmaat | DN300 in |
Hartafstand schroefdraden | 352 mm |
Met moeren | Nee |
Met zadelstuk | Nee |