Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-332-W1

  • ERIKS:11357075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,54/ stukexcl. btw

€ 28,48incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
20
Hoogte
418 mm
Schroefdraadlengte
125 mm
Nom. pijpmaat
DN300 in
Hartafstand schroefdraden
352 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee