Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-30-W5

  • ERIKS:11357096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,53/ stukexcl. btw

€ 11,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
73.5 mm
Schroefdraadlengte
41 mm
Nom. pijpmaat
DN20 in
Hartafstand schroefdraden
40 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee