Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-30-W32-COMPL-A

  • ERIKS:11356529
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,47/ stukexcl. btw

€ 4,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
73.5 mm
Nom. pijpmaat
DN20 in
Schroefdraadlengte
41 mm
Hartafstand schroefdraden
40 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Nee