Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-30-W32

  • ERIKS:11357079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,73/ stukexcl. btw

€ 3,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
73.5 mm
Nom. pijpmaat
DN20 in
Schroefdraadlengte
41 mm
Hartafstand schroefdraden
40 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee