€ 2,96/ stukexcl. btw
€ 3,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 10 |
Hoogte | 73.5 mm |
Schroefdraadlengte | 41 mm |
Nom. pijpmaat | DN20 in |
Hartafstand schroefdraden | 40 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Nee |