Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-282-W32

  • ERIKS:11357091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,63/ stukexcl. btw

€ 32,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
20
Hoogte
364 mm
Nom. pijpmaat
DN250 in
Schroefdraadlengte
125 mm
Hartafstand schroefdraden
303 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee