€ 125,96/ stukexcl. btw
€ 152,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Draadmaat (M..) | 20 |
Hoogte | 311 mm |
Schroefdraadlengte | 125 mm |
Nom. pijpmaat | DN200 in |
Hartafstand schroefdraden | 248 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Nee |