Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-228-W32

  • ERIKS:11357090
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,78/ stukexcl. btw

€ 26,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
20
Hoogte
311 mm
Nom. pijpmaat
DN200 in
Schroefdraadlengte
125 mm
Hartafstand schroefdraden
248 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee