Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-228-W1-compl-A

  • ERIKS:11356523
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,99/ stukexcl. btw

€ 25,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
20
Hoogte
311 mm
Nom. pijpmaat
DN200 in
Schroefdraadlengte
125 mm
Hartafstand schroefdraden
248 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Nee