Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-202-W5-compl

  • ERIKS:11356547
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,68/ stukexcl. btw

€ 103,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
16
Hoogte
273 mm
Nom. pijpmaat
DN175 in
Schroefdraadlengte
105 mm
Hartafstand schroefdraden
218 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Nee