€ 11,75/ stukexcl. btw
€ 14,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 16 |
Hoogte | 273 mm |
Schroefdraadlengte | 105 mm |
Nom. pijpmaat | DN175 in |
Hartafstand schroefdraden | 218 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Nee |