Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-176-W32

  • ERIKS:11357088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,65/ stukexcl. btw

€ 14,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
16
Hoogte
247 mm
Schroefdraadlengte
105 mm
Nom. pijpmaat
DN150 in
Hartafstand schroefdraden
192 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee