€ 10,54/ stukexcl. btw
€ 12,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Draadmaat (M..) | 16 |
Hoogte | 217 mm |
Schroefdraadlengte | 105 mm |
Nom. pijpmaat | DN125 in |
Hartafstand schroefdraden | 164 mm |
Met moeren | Nee |
Met zadelstuk | Nee |