Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-148-W1

  • ERIKS:11357070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,29/ stukexcl. btw

€ 11,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
16
Hoogte
217 mm
Schroefdraadlengte
105 mm
Nom. pijpmaat
DN125 in
Hartafstand schroefdraden
164 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee