€ 61,87/ stukexcl. btw
€ 74,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Draadmaat (M..) | 16 |
Hoogte | 190 mm |
Nom. pijpmaat | DN100 in |
Schroefdraadlengte | 105 mm |
Hartafstand schroefdraden | 136 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Nee |