Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-120-W32-COMPL-A

  • ERIKS:11356535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,73/ stukexcl. btw

€ 12,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
16
Hoogte
190 mm
Schroefdraadlengte
105 mm
Nom. pijpmaat
DN100 in
Hartafstand schroefdraden
136 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Nee