Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel RB-A-120-W1

  • ERIKS:11357069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,42/ stukexcl. btw

€ 10,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
16
Hoogte
190 mm
Nom. pijpmaat
DN100 in
Schroefdraadlengte
105 mm
Hartafstand schroefdraden
136 mm
Met moeren
Nee
Met zadelstuk
Nee