Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel met kunstof zadel lang RB+RUL-60.3-PP-W32

  • ERIKS:11356129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,50/ stukexcl. btw

€ 12,71incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB+RUL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
12
Hoogte
118 mm
Schroefdraadlengte
63 mm
Nom. pijpmaat
DN50 in
Uitwendige buisdiameter
60.3 mm
Hartafstand schroefdraden
76 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Ja