Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel met kunstof zadel lang RB+RUL-108-PP-W5

  • ERIKS:14397038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,01/ stukexcl. btw

€ 84,71incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB+RUL
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
16
Hoogte
190 mm
Schroefdraadlengte
105 mm
Nom. pijpmaat
DN100 in
Uitwendige buisdiameter
108 mm
Hartafstand schroefdraden
136 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Ja