€ 7,91/ stukexcl. btw
€ 9,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 12 |
Hoogte | 152 mm |
Schroefdraadlengte | 82 mm |
Nom. pijpmaat | DN80 in |
Uitwendige buisdiameter | 88.9 mm |
Hartafstand schroefdraden | 106 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Ja |