€ 30,15/ stukexcl. btw
€ 36,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Draadmaat (M..) | 12 |
Hoogte | 152 mm |
Nom. pijpmaat | DN80 in |
Schroefdraadlengte | 82 mm |
Uitwendige buisdiameter | 88.9 mm |
Hartafstand schroefdraden | 106 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Ja |