Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel met kunstof zadel kort RB+RUK-76.1-PP-W32

  • ERIKS:14396814
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,54/ stukexcl. btw

€ 9,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB+RUK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
12
Hoogte
135 mm
Nom. pijpmaat
DN65 in
Schroefdraadlengte
77 mm
Uitwendige buisdiameter
76.1 mm
Hartafstand schroefdraden
94 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Ja