€ 27,01/ stukexcl. btw
€ 32,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Draadmaat (M..) | 12 |
Hoogte | 135 mm |
Nom. pijpmaat | DN65 in |
Schroefdraadlengte | 77 mm |
Uitwendige buisdiameter | 76.1 mm |
Hartafstand schroefdraden | 94 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Ja |