€ 7,12/ stukexcl. btw
€ 8,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Draadmaat (M..) | 12 |
Hoogte | 118 mm |
Schroefdraadlengte | 63 mm |
Nom. pijpmaat | DN50 in |
Uitwendige buisdiameter | 60.3 mm |
Hartafstand schroefdraden | 76 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Ja |