Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel met kunstof zadel kort RB+RUK-57-PP-W1

  • ERIKS:11355889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,75/ stukexcl. btw

€ 8,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB+RUK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
12
Hoogte
118 mm
Nom. pijpmaat
DN50 in
Schroefdraadlengte
63 mm
Uitwendige buisdiameter
57 mm
Hartafstand schroefdraden
76 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Ja