€ 8,74/ stukexcl. btw
€ 10,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 12 |
Hoogte | 118 mm |
Nom. pijpmaat | DN50 in |
Schroefdraadlengte | 63 mm |
Uitwendige buisdiameter | 57 mm |
Hartafstand schroefdraden | 76 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Ja |