€ 86,43/ stukexcl. btw
€ 104,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 24 |
Hoogte | 627 mm |
Nom. pijpmaat | DN500 in |
Schroefdraadlengte | 145 mm |
Uitwendige buisdiameter | 521 mm |
Hartafstand schroefdraden | 554 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Ja |