Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel met kunstof zadel kort RB+RUK-508-PP-W32

  • ERIKS:14396807
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,83/ stukexcl. btw

€ 103,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB+RUK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
24
Hoogte
627 mm
Nom. pijpmaat
DN500 in
Schroefdraadlengte
145 mm
Uitwendige buisdiameter
508 mm
Hartafstand schroefdraden
554 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Ja