€ 6,15/ stukexcl. btw
€ 7,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Draadmaat (M..) | 10 |
Hoogte | 100 mm |
Nom. pijpmaat | DN40 in |
Schroefdraadlengte | 55 mm |
Uitwendige buisdiameter | 48.3 mm |
Hartafstand schroefdraden | 62 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Ja |