Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel met kunstof zadel kort RB+RUK-48.3-PP-W1

  • ERIKS:11355888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB+RUK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
100 mm
Schroefdraadlengte
55 mm
Nom. pijpmaat
DN40 in
Uitwendige buisdiameter
48.3 mm
Hartafstand schroefdraden
62 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Ja