Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel met kunstof zadel kort RB+RUK-42.4-PP-W1

  • ERIKS:11355886
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,41/ stukexcl. btw

€ 6,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB+RUK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
89 mm
Nom. pijpmaat
DN32 in
Schroefdraadlengte
48 mm
Uitwendige buisdiameter
42.4 mm
Hartafstand schroefdraden
56 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Ja