€ 7,40/ stukexcl. btw
€ 8,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 10 |
Hoogte | 89 mm |
Nom. pijpmaat | DN32 in |
Schroefdraadlengte | 48 mm |
Uitwendige buisdiameter | 42.4 mm |
Hartafstand schroefdraden | 56 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Ja |