Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel met kunstof zadel kort RB+RUK-355.6-PP-W32

  • ERIKS:14030865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,90/ stukexcl. btw

€ 83,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB+RUK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat (M..)
24
Hoogte
475 mm
Schroefdraadlengte
145 mm
Nom. pijpmaat
DN350 in
Uitwendige buisdiameter
355.6 mm
Hartafstand schroefdraden
402 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Ja