Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel met kunstof zadel kort RB+RUK-323.9-PA-W1

  • ERIKS:11355937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,87/ stukexcl. btw

€ 71,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB+RUK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
20
Hoogte
418 mm
Nom. pijpmaat
DN300 in
Schroefdraadlengte
125 mm
Uitwendige buisdiameter
323.9 mm
Hartafstand schroefdraden
352 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Ja