€ 7,31/ stukexcl. btw
€ 8,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 10 |
Hoogte | 81 mm |
Schroefdraadlengte | 48 mm |
Nom. pijpmaat | DN25 in |
Uitwendige buisdiameter | 30 mm |
Hartafstand schroefdraden | 48 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Ja |