€ 5,13/ stukexcl. btw
€ 6,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 10 |
Hoogte | 73.5 mm |
Nom. pijpmaat | DN20 in |
Schroefdraadlengte | 41 mm |
Uitwendige buisdiameter | 25 mm |
Hartafstand schroefdraden | 40 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Ja |