Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel met kunstof zadel kort RB+RUK-25-PA-W1

  • ERIKS:11355913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,12/ stukexcl. btw

€ 8,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB+RUK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
10
Hoogte
73.5 mm
Nom. pijpmaat
DN20 in
Schroefdraadlengte
41 mm
Uitwendige buisdiameter
25 mm
Hartafstand schroefdraden
40 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Ja