Eriks
STAUFF

STAUFF Rondstaalbeugel met kunstof zadel kort RB+RUK-219.1-PA-W5

  • ERIKS:14396791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,20/ stukexcl. btw

€ 175,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RB+RUK
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat (M..)
20
Hoogte
311 mm
Nom. pijpmaat
DN200 in
Schroefdraadlengte
125 mm
Uitwendige buisdiameter
219.1 mm
Hartafstand schroefdraden
248 mm
Met moeren
Ja
Aantal moeren
4
Met zadelstuk
Ja