€ 40,23/ stukexcl. btw
€ 48,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 20 |
Hoogte | 311 mm |
Schroefdraadlengte | 125 mm |
Nom. pijpmaat | DN200 in |
Uitwendige buisdiameter | 216 mm |
Hartafstand schroefdraden | 248 mm |
Met moeren | Ja |
Aantal moeren | 4 |
Met zadelstuk | Ja |